すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763Y-22G

品名 : 5.0kg/562x572x 880mm 全自動洗濯機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NA-F50B15-H
容量(kg)洗濯:5
脱水:5
消費電力(50/60Hz)400/430W
サイズ562(W)×572(D)×880(H)mm重量約28kg
付属品給水ホース、給水栓つぎて、外部排水ホース消費電力量(50/60Hz)90Wh/100Wh
目安時間40分運転音洗濯時:約39dB
脱水時:約49dB
コースおまかせ
すすぎ1回
お急ぎ
つけおき
毛布
手洗い
槽カビ予防
槽洗浄
槽乾燥
洗浄方式ビックウェーブ洗浄
パルセータービッグウィングパルセーターからみほぐしおまかせ(1.2kg~3.5kg)
予約タイマー1~24時間後:すすぎ1回、お急ぎ
2~24時間後:おかませ、つけおき、毛布
毛布洗い〇2.6kg以下
排水ホース取り出し左・右2方向(後出し・伸縮式)対応防水フロアー奥行(内寸)540mm以上
待機電力ゼロ
ふたロック・チャイルドロック機能付
立体水流で、水位が低いときでもしっかりもみ洗い
頑固な汚れも自動でつけおき洗い
からみほぐし機能でするりと軽い力で洗濯物が取り出せる
槽の中が気になるときに、サッとすすげて安心
洗濯前にサッと槽内をすすぐコース。
汚れたものを洗った後や、赤ちゃんの服などを洗う前に使用できます。(使用時間:約8分)
槽乾燥コース
約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制(所要時間:約1時間)
槽カビ予防コース
市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使い、槽洗浄コースよりも短時間で洗浄。
手軽に洗濯槽のカビ予防ができます。(所要時間:約3時間)
槽洗浄コース
本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。(所要時間:約11時間)
さらに簡単、清潔お手入れ「楽ポイフィルター」
販売価格

51,500(税抜)/ 56,650円(税込)

カタログ価格

51,500円(税抜)/56,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/21 18:05現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763Y-70B
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top