すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763YB-3D

品名 : AC100V/ 334W 温水洗浄便座

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番DL-ENX20-CP
サイズ470(W)×520(D)×160(H)mm重量3.6kg
電源AC100V(50/60Hz)消費電力334W
使用可能給水圧力0.049~0.735MPa水流量おしり洗浄:0.65L/分、ビデ洗浄:0.65L/分
暖房便座「切」、3段切換電源コード長95㎝
カラーパステルアイボリー付属品給水ホース分岐金具付95cm、フレキシブルパイプ30cm、取付ボルトセット、クイックファスナー、パッキンセット、説明書セット、スパナ
貯湯式
水道直結給水式
「リズム洗浄」で水流に強弱の刺激、「ムーブ洗浄」で広範囲でしっかり洗浄
便座裏に出っ張り(約3mm)を設け、小水の飛び出しをおさえる「漏れをガード」
汚れや傷がつきにくい「ステンレスノズル」
安全で抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ「Ag+抗菌ノズルシャッター」を採用。
使わない時間を学習する「かしこく節電 スマート暖房便座」機能を搭載
販売価格

32,900(税抜)/ 36,190円(税込)

カタログ価格

32,900円(税抜)/36,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 01:50現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763YB-51A
  • 品番

    EA763YB-51A

  • コメント

    メーカー違い、仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top