すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763YB-4A

品名 : AC100V/ 334W 温水洗浄便座

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番DL-EN19-CP
カラーパステルアイボリーサイズ470(W)×520(D)×160(H)mm
重量3.6kg電源交流100V(50/60Hz)
消費電力334W使用可能給水圧力0.049~0.735MPa
最大流量おしり洗浄:0.65L/分
ビデ洗浄:0.65L/分
貯湯量0.6L
給水方式水道直結給水式
豊富な洗浄メニューで快適。
オート脱臭&ステンレスノズル採用でいつでもきれいで心地良い
貯湯式で省エネ性能に優れているため電気代がお得
「リズム洗浄」で水流に強弱の刺激、「ムーブ洗浄」で広範囲でしっかり洗浄
販売価格

30,900(税抜)/ 33,990円(税込)

カタログ価格

30,900円(税抜)/33,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 19:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA763YB-51A
  • 品番

    EA763YB-51A

  • コメント

    仕様をご確認下さい

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top