すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764-213

品名 : 150x 70x18.5mm リストレスト(レザー調/ジェルタイプ)

手首・肩・腕の疲労緩和!マウス・マウスパッド用リストレスト

仕様

メーカーサンワサプライ型番TOK-GELPNSBK
材質表面:TPU、裏面:PU、内部:PU GEL
やわらかジェルで手首の疲れを軽減するリストレストです。
マウスに最適な小さめサイズです。2個使用してキーボード用としても使用可能です。
表面にレザー調のTPU素材を使用しているので、高級感があり、汚れた場合もふき取りやすくなっています。
裏面には貼り付きやすいポリウレタンを使用しているので、マウス操作中もずれません。
汚れたら水洗いすることができます。※洗った後は十分乾かして使用してください。
シンプルな形状なので、机の上でも邪魔になりません。
<使用上のご注意>※使用感には個人差があります。合わないと思われましたら速やかに使用を中止してください。※洗剤や洗濯機でのクリーニングはおやめください。※製品の性質上、臭気を感じることがあります。その際は、風通しの良い日陰で臭気をとばしてからご使用ください。※直射日光が当たる場所ではご使用にならないでください。※改良のため製品の仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
サイズ(W×D×H)mm150×70×18.5重量140g
カラーブラック
販売価格

2,800(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/06/26 02:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1921ページ
バリエーション一覧
EA764-213 150x 70x18.5mm リストレスト(レザー調/ジェルタイプ)
EA764-214 300x 70x18.5mm リストレスト(レザー調/ジェルタイプ)
EA764-214A 300x 70x18.5mm リストレスト(レザー調/ジェルタイプ)
EA764-215A 450x70x18.5mm リストレスト(レザー調/ジェルタイプ)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1920ページ
  • エスコ便利カタログ1921ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top