すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764-214A

品名 : 300x 70x18.5mm リストレスト(レザー調/ジェルタイプ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手首・肩・腕の疲労緩和!キーボード用に対応したやわらかジェルのリストレスト。

仕様

メーカーサンワサプライ型番TOK-GELPNLBKN
サイズ(W×D×H)mm300×70×18.5重量280g
材質表面:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
内部:PU GEL(ポリウレタン)
裏面:PU(ポリウレタン)
カラーブラック
やわらかジェルで手首の疲れを軽減するリストレストです。
キーボードに最適なワイドタイプです。
表面にレザー調のTPU素材を使用しているので、高級感があり、汚れた場合もふき取りやすくなっています。
汚れたら水洗いすることができます。
洗った後は十分乾かして使用してください。
裏面には貼り付きやすいポリウレタンを使用しているので、マウス操作中もずれません。
シンプルな形状なので、机の上でも邪魔になりません。
〈使用上のご注意〉
※使用感には個人差があります。合わないと思われましたら速やかに使用を中止してください。
※洗剤や洗濯機でのクリーニングはおやめください。
※製品の性質上、臭気を感じることがあります。その際は、風通しの良い日陰で臭気をとばしてからご使用ください。
※直射日光が当たる場所ではご使用にならないでください。
※改良のため製品の仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
販売価格

3,500(税抜)/ 3,850円(税込)

カタログ価格

3,500円(税抜)/3,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/26 03:10現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764-201A
  • 品番

    EA764-201A

  • コメント

    サイズ:455(W)x70(D)x24(H)mm

バリエーション一覧
EA764-213 150x 70x18.5mm リストレスト(レザー調/ジェルタイプ)
EA764-214 300x 70x18.5mm リストレスト(レザー調/ジェルタイプ)
EA764-214A 300x 70x18.5mm リストレスト(レザー調/ジェルタイプ)
EA764-215A 450x70x18.5mm リストレスト(レザー調/ジェルタイプ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top