すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-131

品名 : 11.1V/5200mAh モバイルバッテリー(ノートパソコン用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

大容量のリチウムイオンポリマー電池を採用したノートパソコン用のモバイルバッテリーです。
充電時間4時間出力USB:5V/2.4A、
DC:12V/4.0A、16V/3.5A、19V/3.0A
サイズ125(W)×14.5(D)×185(H)mm重量530g
付属品microUSBケーブル(0.9m)、
DCケーブル(0.7m)、
DC変換プラグ(11種)、ACアダプター、
ACアダプター用ケーブル
USBポート、DCポートの同時出力に対応。
ノートパソコンに電源供給しながら、スマートフォンなどに同時充電ができます。
収納ケース付
販売価格

26,000(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/15 14:26現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top