すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-181

品名 : USB3.0 カードリーダー(SDカード用/ゴム製カバー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
大切なメディアをホコリから守る!USB3.0に対応したマルチカードリーダー

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADR-3SDUBK
消費電流動作時/270mA(MAX)スタンバイ時/25mA(MAX)環境条件動作時(温度・湿度)/0~50℃、20~80%保管時(温度・湿度)/0~70℃、20~80%※結露なきこと。
スロットSDカード×1サイズ57(W)×65(D)×16(H)mm
重量55g
ケーブル長30cm
インターフェイスUSB3.2 Gen1
(USB3.1 Gen1/USB3.0)
対応OSWindows10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)、7(32bit/64bit)、Vista、XP
macOS 10.12~10.15、 MacOS X 10.1.2~10.11
コネクタUSB Type-A
大切なメディアをホコリから守る、ゴムカバー付きカードリーダーです。
メディアを挿入したまま蓋ができます。
電源供給とアクセスがわかるLEDが付いています。※LEDはメディアを挿入しないと点灯しません。
SDXCメモリーカード512GB(UHS-I)に対応しています。 
電源不要のバスパワータイプです。
プレイステーション(R )3などのゲーム機にも対応しています。
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)/2.0に対応したカードリーダーです。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)機器として使用するには、USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。 ※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※上記以外の環境ではUSB2.0以下で動作します。
Windows&Macの両対応です。
USB3.0に対応したマルチカードリーダー
販売価格

3,100(税抜)/ 3,410円(税込)

カタログ価格

3,100円(税抜)/3,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 17:35現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764A-181A
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top