メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-BTMH50BK |
---|
サイズ(W×D×H)mm | 69×27×27 | 重量(g) | 18.5 |
---|
周波数範囲 | 2.402~2.480GHz | 通信距離 | 10m |
---|
充電時間 | 最大2時間 | 連続通話時間 | 約7時間 |
---|
付属品 | イヤーピース、充電用USBケーブル | 再生周波数帯域 | 20~20,000Hz |
---|
カラー | ブラック | 対応機種 | Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン |
---|
送信出力 | Class 2※Class 1の機器との接続も可能です。 | 適合規格 | Bluetooth 5.0(Class2) |
---|
伝送方式 | GFSK | 対応プロファイル | HFP、HSP、A2DP、AVRCP |
---|
振動機能付きで着信を逃さない!使いたい時だけ使えて耳が疲れにくい片耳ヘッドセット |
Bluetooth5.0対応のヘッドセットです。 |
2台の携帯電話で同時待ち受けができるマルチポイント対応です。 |
クリップ搭載で服にとめておけるので、耳が疲れません。 |
ケーブル巻き取り機能で使い終わった後のケーブルもワンタッチで簡単に収納できます。 |
振動機能搭載で、着信があった時やスマートフォンとの接続が途切れたときにヘッドセットが振動します。マナーモードにしていても振動するので、着信を見逃す心配がありません。※普通の電話ではない、LINEの通話機能の着信には対応していません。 |
充電式です。 |
遮音性の高いカナルタイプのイヤホンです。 |