取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
スマートフォン、タブレットを4台同時充電しながら、ACも使える充電器。海外での電源使用にも便利です。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | TR-AD3USBBK |
---|
ポート数 | 4 | サイズ | W51×D109×H22.5mm |
---|
重量 | 約110g | 最大出力電流 | 4A |
---|
カラー | ブラック | USBポート定格出力 | DC5V・2A+2A(4ポート合計最大4Aまで) |
---|
AC差込口定格容量 | 240V(1500Wまで) | AC差込口 | 1個口 |
---|
USBポート定格入力 | AC100~240V・50/60Hz | USBコネクタ・ポート数 | Aタイプ・4個 |
---|
認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | | |
---|
プラグは折りたたんで収納でき、周りのものにキズをつけずコンパクトに持ち運べます。 |
AC電源の差込口が1個ついているので、コンセントを塞がずに使用することができます。 |
TR-AD4シリーズ(海外電源変換アダプタ)と組み合わせると、海外でのUSB充電が可能となります。※充電用ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。 |
USBポートが4個あるので、4台同時にスマートフォンやUSB機器の充電が可能です。 |
USB出力はDC5V、4Aで各社スマートフォン、タブレットに対応しています。※タブレット充電時は各ブロックで1台ずつ(合計2台)で充電してください。最大出力は合計4Aまでとなりますのでご注意ください。 |
販売価格 | 4,500円(税抜)/
4,950円(税込)
| カタログ価格 | 4,500円(税抜)/4,950円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/07/06 13:27現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|