すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-25A

品名 : USB携帯電話充電器(FOMA・ソフトバンク)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

パソコンのUSBポートに接続し、外接電源なしで充電できます。
対応機種FOMA、ソフトバンク(3G)
※携帯電話の種類により使用できない場合があるのでご確認下さい。
ケーブル長最長700mm(巻取可)
電話帳、画像などのデータをパソコンと送受信できます。
重量20g仕様FOMA、ソフトバンク(3G)
販売価格

2,020(税抜)/ 2,222円(税込)

カタログ価格

2,020円(税抜)/2,222円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/06 11:56現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top