すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-25AA

品名 : USB携帯電話充電ケーブル(FOMA・ソフトバンク)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエレコム型番MPA-RCFUSB/BK
用途携帯電話の充電専用。
※データ転送には対応しておりません。
ケーブル長最長700mm(巻取可)
ケーブル太さ2.6mm×1.0mm重量20g
対応機種(携帯電話)FOMA、SoftBank (3G)
※お使いの機種によってはご使用いただけない場合がございます。
対応機種(パソコン)USB(A)端子を搭載し、各携帯電話に対応したソフトウェアが動作するパソコン。
※携帯電話によってはご使用いただけない場合がございます。
コネクタ携帯電話側:IMT-2000タイプA(オス)、
パソコン側:USBタイプA(オス)
充電機能USBポートからの充電
パソコンからいつでも充電可能。
携帯電話とパソコンのUSBポートを接続し、携帯の充電ができる。
持ち運びに便利なケーブル巻取りタイプ。
販売価格

1,300(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 18:05現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top