すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-27F

品名 : メモリリーダライタ(USB2.0対応)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエレコム型番MR-K013WH
インターフェイスUSB2.0ケーブル長約5cm(コネクタ含まず)
重量約54gサイズ約72.0(W)×33.0(D)×15.4(H)mm
最大転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)コネクタ形状USB[A](オス)×1
対応OSWindows 8.1、7(SP1)、Vista(SP2)/
 Mac OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9、10.10
対応メディア(SDメモリカード)SD(HighSpeed, ProHighSpeed, Class2, 4, 6, 10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2, 4, 6, 10, UHS-I)、SDXC(UHS-I, UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC(Class2, 4, 6)(※)/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2, 4, 6, 10)、microSDXC
(※)別途専用アダプタ必要
対応メディア(マルチメディアカード)MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※
(※)別途専用アダプタ必要
対応メディア(メモリースティック)MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)※、PSP(R)用MSDuo
(※)別途専用アダプタ必要
対応メディア(コンパクトフラッシュ)コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブホワイト
アダプタなしで48種類、アダプタを使用してさらに6種類のメディアに対応。(アダプタは付属していません。)
本体にケーブルを収納可能。
大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(128GB)に対応。
販売価格

1,570(税抜)/ 1,727円(税込)

カタログ価格

1,570円(税抜)/1,727円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/29 14:12現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764A-27G
  • 品番

    EA764A-27G

  • コメント

    変更点:microSDカードが挿入可能に

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top