すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-314

品名 : [Qi準拠]ワイヤレス充電器(ゴールド)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエレコム型番W-QA20GD
規格Qi(チー) カラーゴールド
サイズφ約90×9(H)mm重量約66g
付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ケーブル(約50cm)入力最大5V/2Aまたは9V/2A(USB Power Delivery対応)
入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ポート出力5W/7.5W/10W
使用温度範囲0℃~40℃使用湿度範囲10%~85%
LED発光色通電:青3秒点灯、待機:消灯、充電中:赤点灯、充電完了:青点灯、エラー時:赤青点滅 ※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。注意事項本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。急速ワイヤレス充電をご利用いただくにはUSB Power Delivery18W以上に対応したUSB出力アダプターを、5W出力充電の場合は5V/2A以上のUSB電源アダプターを別途ご用意ください。
スマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの正規会員企業です。
天面に滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。
最大出力10WでGalaxyの急速充電10W、iPhoneの高速充電7.5W、標準の5W規格に対応しています。
スマートフォンを縦に置いても横に置いても動作確認LEDを確認できるように、2つのLEDを搭載しています。
異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。
充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。
デスクなどにすっきり設置できる薄型タイプです。
卓上で使用するのに便利な長さ約50cmのケーブルが付属しているので、ケーブルは着脱できるので、コンパクトに持ち運び可能です。
ケースをつけたまま充電することも可能です。※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
※USB-A(メス)端子のUSB出力アダプターをご利用の際は、USB-A-USB Type-Cケーブルを別途ご用意ください。
※金属、磁石等を含むスマホリング、ケース等はご利用いただけません。発熱の危険性がある為取り外してご利用ください。
販売価格

6,820(税抜)/ 7,502円(税込)

カタログ価格

6,820円(税抜)/7,502円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/17 19:00現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA764A-314 [Qi準拠]ワイヤレス充電器(ゴールド)
EA764A-315 [Qi準拠]ワイヤレス充電器(ブラック)
ウェブカタログ画像
  • 薄型タイプ
  • 「Qi(チー)」に準拠した正規認証品
  • 対応出力
  • 接続図
  • 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
  • 動作確認LEDは縦置き・横置きに対応
  • ケーブル付属

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top