メーカー | エレコム | 型番 | W-QA20BK |
---|
規格 | Qi(チー) | カラー | ブラック |
---|
サイズ | φ約90×9(H)mm | 重量 | 約66g |
---|
付属品 | USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ケーブル(約50cm) | 入力 | 最大5V/2Aまたは9V/2A(USB Power Delivery対応) |
---|
入力端子 | USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ポート | 出力 | 5W/7.5W/10W |
---|
使用温度範囲 | 0℃~40℃ | 使用湿度範囲 | 10%~85% |
---|
LED発光色 | 通電:青3秒点灯、待機:消灯、充電中:赤点灯、充電完了:青点灯、エラー時:赤青点滅 ※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。 | 注意事項 | 本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。急速ワイヤレス充電をご利用いただくにはUSB Power Delivery18W以上に対応したUSB出力アダプターを、5W出力充電の場合は5V/2A以上のUSB電源アダプターを別途ご用意ください。 |
---|
スマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。 |
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの正規会員企業です。 |
天面に滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。 |
最大出力10WでGalaxyの急速充電10W、iPhoneの高速充電7.5W、標準の5W規格に対応しています。 |
スマートフォンを縦に置いても横に置いても動作確認LEDを確認できるように、2つのLEDを搭載しています。 |
異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。 |
充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。 |
デスクなどにすっきり設置できる薄型タイプです。 |
卓上で使用するのに便利な長さ約50cmのケーブルが付属しているので、ケーブルは着脱できるので、コンパクトに持ち運び可能です。 |
ケースをつけたまま充電することも可能です。※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 |
※USB-A(メス)端子のUSB出力アダプターをご利用の際は、USB-A-USB Type-Cケーブルを別途ご用意ください。 |
※金属、磁石等を含むスマホリング、ケース等はご利用いただけません。発熱の危険性がある為取り外してご利用ください。 |