すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AA-101

品名 : 1.5m マウス型スキャナ(USB電源/ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ約63(W)×116(D)×37(H)mm重量約120g
コード長約1.5m対応機種Windows8.1/8/7、
Mac OS X 10.10/10.9/10.8
分解能1,200cpiインターフェイスUSB
付属品スキャンパッド
スキャンボタンを押して、マウスでなぞるだけで原稿のスキャンが可能。
カラーブラック
販売価格

8,000(税抜)/ 8,800円(税込)

カタログ価格

8,000円(税抜)/8,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/17 04:17現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top