メーカー | サンワサプライ | 型番 | MA-BTBL120BK |
---|
重量 | 70.8g(電池含まず) | サイズ | 84.9(W)×108.6(D)×40(H)mm |
---|
カラー | ブラック | インターフェイス | Bluetooth Ver.3.0 |
---|
分解能 | 2400・1600・1200・800カウント/インチ | 読み取り方式 | ブルーLEDセンサー方式 |
---|
ボタン | 2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン | 周波数範囲 | 周波数範囲2.402GHz~2.480GHz |
---|
通信範囲 | 最大半径約10m(非磁性体上/木製天板) | プロファイル | HID(Human Interface Device Profile) |
---|
使用可能電池 | 単三乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書 | 電池性能 | 連続作動時間/約75時間 連続待機時間/約300時間 使用可能時間/約2ヶ月 (1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を25%割り当てた場合) |
---|
対応OS | Windows 10・8.1・8・7 Android 3.0以降 mac OS 10.12~10.13、Mac OS X 10.3~10.11 | | |
---|
かぶせもちに最適なワイヤレスマウスです。 |
エルゴエッジ構造を採用し、マウスを動かす時にも指が机に触れることなくスムーズな操作が可能です。 |
長時間使用しても疲れにくいエルゴノミクス形状のマウスです。 |
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 |
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 |