すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AA-197

品名 : [単3x1本] ワイヤレスマウス(Type-C レシーバー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
USB TYPE-C レシーバーを搭載した5ボタンワイヤレスブルーLEDマウス

仕様

メーカーサンワサプライ型番MA-WBLC127BK
インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠サイズ(W×D×H)mm67×105×36
重量(g)65分解能800・1300・1600カウント/インチ
使用可能電池単3電池×1本(付属)カラーブラック
ワイヤレス方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。コネクタ形状USBコネクタ(Type-Cタイプ)
通信範囲木製机(非磁性体)/半径約10m
スチール机(磁性体)/半径約2m
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
対応OSWindows 10・8.1・8・7
macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11
ChromeOS
iPadOS 13~14
USB TYPE-C レシーバーを搭載した5ボタンワイヤレスブルーLEDマウス
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
親指がしっかりと置ける、大きな窪み形状を採用しています。手にフィットして、握りたくなる形状で、毎日のデスクワークに最適です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。800・1300・1600の3段階の切替えができます。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限ります。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
販売価格

4,500(税抜)/ 4,950円(税込)

カタログ価格

4,500円(税抜)/4,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 16:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AA-197A
  • 品番

    EA764AA-197A

  • コメント

    変更点:形状、分解能、使用電池

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top