すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AA-204

品名 : [単3x1本] ワイヤレスマウス(静音)

手のひらにフィットした5ボタンワイヤレスブルーLEDマウス

仕様

メーカーサンワサプライ型番MA-WBL161BK
インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠サイズ(W×D×H)mm66.7×108×40.2
重量(g)68分解能800・1200・1600カウント/インチ
使用可能電池単3電池×1本(付属)カラーブラック
ワイヤレス方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
通信範囲木製机(非磁性体)/半径約10m
スチール机(磁性体)/半径約2m
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11
Chrome OS
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
付属品USB-Aレシーバー
手のひらにフィットするワイヤレスブルーLEDマウスです。
進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。
左右クリック、サイドボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。800・1200・1600の3段階の切替えができます。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
販売価格

2,470(税抜)/ 2,717円(税込)

カタログ価格

2,470円(税抜)/2,717円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/08/30 05:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1918ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1918ページ
  • エスコ便利カタログ1919ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top