すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AA-214

品名 : [充電式] ワイヤレスマウス(超薄型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
かばんにすっぽり入る、超薄型の充電式ワイヤレスマウス。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MA-WIR117BKN
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。サイズマウス/W58.1×D119.2×H17.4mm(スイッチOFF時)レシーバー/W14.8×D18.5×H6.1mm
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11Chrome OS※macOS、Mac OS Xでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。重量マウス/約55gレシーバー/約2g
分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き。付属品マウス、レシーバー、充電用ケーブル(0.75m)×1、収納ポーチ、取扱説明書
ワイヤレス方式2.4GHz RF電波方式コネクタ形状USB Aコネクタ
通信範囲木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読み取り方式光学センサー方式(IR LED)
ボタン2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン電池性能連続動作時間/約85時間連続待機時間/約4320時間使用可能日数/約53日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
材質ABS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
持ち運びに便利な1.8cmの超薄型静音マウスです。
専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。
800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
左ボタン、右ボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
折りたたんで電源のON・OFFができます。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
持ち運びに便利な専用ポーチ付きです。
販売価格

4,300(税抜)/ 4,730円(税込)

カタログ価格

4,300円(税抜)/4,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/14 04:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1918ページ

代替品

EA764AA-214A
  • 品番

    EA764AA-214A

  • コメント

    サイズ:57(W)x119(D)x18(H)mm

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1918ページ
  • エスコ便利カタログ1919ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top