すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AA-242

品名 : 有線マウス(BlueLED/チルトホイール搭載)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
左右にスクロールできるチルトホイールを搭載した有線マウス

仕様

メーカーサンワサプライ型番MA-BL191BK
インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠サイズ(W×D×H)mm60.2×98.4×38.9
重量(g)80分解能1600カウント/インチ
ケーブル長1.5mカラーブラック
読み取り方式光学センサー方式(ブルーLED)コネクタ形状USB(Aコネクタ)
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7
macOS 12・11、macOS 10.13~10.15
ChromeOS
チルトホイール、サイドボタン付きの有線マウスです。
ホイールを傾けるだけで左右にスクロールできるチルトホイールを搭載しています。WEBページなど、横に長い画面の操作に便利です。※ExcelやWordなどで、左右方向へのスクロール機能を使用するには、WEBサイトよりボタン割り当て用ドライバーをインストールする必要があります。
左ボタン、右ボタン、戻る、進むボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です
マウスポインターを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでサイドボタンを使用するには、WEBサイトよりボタン割り当て用ドライバーをインストールする必要があります。
通常では使用できないMacでも「戻る・進む」ボタンを使用できます。
ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
サンワサプライWEBサイトよりドライバーをダウンロードすれば、左右の入れ替えやボタン割り当て変更が行えます。※Windows、macOSのみの対応です。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
販売価格

3,260(税抜)/ 3,586円(税込)

カタログ価格

3,260円(税抜)/3,586円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 16:26現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AA-216
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top