すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AA-91A

品名 : マウス(有線/レーザー/ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエレコム型番M-LS14ULBK
ブラックサイズ60.3(W)×100(D)×37(H)mm
重量約80g(コード含む)コード長約1.5m
対応機種USBインターフェイスを装備した
Windows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Mac OS X 10.11
分解能2000カウント
インターフェイスUSBコネクタ形状USB(A)オス
読取り方式レーザー方式射出光線種類不可視波長域
ボタン数3個(ホイールボタン含む)ホイール数1個
電源USBバスパワー定格電圧5V
高精度なレーザーセンサーで、微細な動きも確実にカーソルに伝えます。
手にピッタリとフィットするエルゴノミクスデザインで、長時間の使用でも疲れにくく、快適に操作できます。
側面は肌触りのよいラバーグリップを採用
手になじみやすくしっかりとフィットするミディアムサイズ
販売価格

2,850(税抜)/ 3,135円(税込)

カタログ価格

2,850円(税抜)/3,135円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/11 13:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AA-91B
  • 品番

    EA764AA-91B

  • コメント

    変更点:サイズ、重量など

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top