メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-MCF03BK |
---|
形式 | コンデンサー型 | 接続方式 | 4極ミニプラグ |
---|
指向性 | 無(全)指向性 | 周波数特性 | 40~16000Hz |
---|
入力感度 | -40dB±3dB(odB=1V/Pa 1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar 1KHz) | インピーダンス | 1.5KΩ |
---|
サイズ | 23(W)×20(D)×47(D)mm | 重量 | 38g |
---|
ケーブル長 | 約2.5m | プラグ形状 | 直径3.5mm4極ミニプラグ |
---|
セット内容 | マイク本体×1、アタッチメント×1 | 対応機種 | 直径3.5mm4極ミニプラグに対応したパソコン・タブレット・スマートフォン |
---|
対応OS | Windows11、macOS(Ventura)13、(Monterey)12 | | |
---|
クリップ付きでピンマイクとして使えます。 |
ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属(背面両面テープ付き)です。 |
幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。 |
ZoomやMicrosoft Teamsなどのインターネット通話にも対応しています。 |