すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AC-111A

品名 : USB変換マルチアダプター(TypeC-/DPaltモード対応)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-3TCH30BK
サイズ(W×D×H)mm103×52×15電源セルフパワー・バスパワー両対応
※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。
※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。
※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
カラーブラックケーブル長約50cm
コネクタUSB Type-C オス-HDMI(タイプA)メス、VGA(ミニD-sub15pin)メス、USB Type-A(USB3.2 Gen1)メス、USB Type-C メス(USB PD60W)、RJ-45最大解像度HDMI3840×2160(4K/30Hz対応)VGA1920×1200/60Hz対応。※同時に使用することはできません。
対応機種各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ
(USB Type-Cポート、Thunderbolt3(USB Type-C)ポートを持つ機種)
付属品面ファスナー
ケーブル長が50cmと長めで、ディスプレイケーブルなどが短くても余裕をもって配線できます。
面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
ギガビットのLANに対応しています。
VGAポートを搭載しVGA対応のモニタへの出力もできます。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。
PD・データ転送両対応のType-Cポートです。
販売価格

13,400(税抜)/ 14,740円(税込)

カタログ価格

13,400円(税抜)/14,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/08 18:50現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764BY-156
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top