すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AC-83

品名 : 1.0m TypeC-HDMI変換ケーブル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
USB Type-C HDMI 変換アダプタケーブル 1m(HDMI4K HDR対応)

仕様

メーカーサンワサプライ型番KC-ALCHDRA10
カラーブラックケーブル長約1m
ケーブル径約4.2mm準拠規格DisplayPort Altモード/HDMI 2.0
線材規格UL2725コネクタUSB(C)オス-HDMI(HDMIタイプA)オス
最大解像度3840x2160(4K60Hz対応)対応機種各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ
(USB Type-Cポート、Thunderbolt3(USB Type-C)ポートを持つ機種)
DisplayPort Altモード対応USB Type-Cポートを持つパソコンとHDMI入力端子を持つディスプレイ・テレビを直接接続できる変換アダプタケーブルです。
DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。※HDMIからUSB Type-Cへの変換(HDMI搭載パソコンの映像をUSB Type-Cディスプレイに映すなど)はできません。
ドライバー不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)することができます。
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。
HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
USB Type-C HDMI 変換アダプタケーブル 1m(HDMI4K HDR対応)
販売価格

7,290(税抜)/ 8,019円(税込)

カタログ価格

7,290円(税抜)/8,019円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/25 20:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1933ページ

代替品

EA764AC-85A
  • 品番

    EA764AC-85A

  • コメント

    ケーブル径:約5.2mm

バリエーション一覧
EA764AC-83 1.0m TypeC-HDMI変換ケーブル
EA764AC-84 2.0m TypeC-HDMI変換ケーブル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1932ページ
  • エスコ便利カタログ1933ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top