すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AC-84

品名 : 2.0m TypeC-HDMI変換ケーブル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
USB Type-C HDMI 変換アダプタケーブル 2m(HDMI4K HDR対応)

仕様

メーカーサンワサプライ型番KC-ALCHDRA20
カラーブラックケーブル長約2m(コネクタ含む両端までの長さ)
ケーブル径約4.2mm準拠規格DisplayPort Altモード/HDMI2.0
ケーブル規格UL2725対応機種各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ
(USB Type-Cポート、Thunderbolt3(USB Type-C)ポートを持つ機種)
最大解像度3840x2160(4K60Hz対応)コネクタUSB(C)オス-HDMI(HDMIタイプA)オス
USB Type-CポートをHDMIに変換できる変換アダプタケーブルです。
映像出力に対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。※HDMIからUSB Type-Cへの変換(HDMI搭載パソコンの映像をUSB Type-Cディスプレイに映すなど)はできません。
ドライバー不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)することができます。
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。
HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
<ご注意>※映像出力対応のUSB Type-Cポート(DisplayPort Altモード)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書をご確認ください。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
USB Type-C HDMI 変換アダプタケーブル 2m(HDMI4K HDR対応)
販売価格

7,820(税抜)/ 8,602円(税込)

カタログ価格

7,820円(税抜)/8,602円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/25 21:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1933ページ

代替品

EA764AC-86A
  • 品番

    EA764AC-86A

  • コメント

    ケーブル径:約5.2mm

バリエーション一覧
EA764AC-83 1.0m TypeC-HDMI変換ケーブル
EA764AC-84 2.0m TypeC-HDMI変換ケーブル
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1932ページ
  • エスコ便利カタログ1933ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top