すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AC-87

品名 : 3.0m TypeC-HDMI変換ケーブル

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
USB Type-C HDMI 変換アダプタケーブル 3m 4K/60Hz

仕様

メーカーサンワサプライ型番KC-ALCHD30
カラーブラックケーブル長約3m
ケーブル径約4.8mm準拠規格DisplayPort Altモード/HDMI 2.0
対応機種各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ
(USB Type-Cポート、Thunderbolt3(USB Type-C)ポートを持つ機種)
最大解像度3840×2160(4K60Hz対応)
コネクタUSB(C)オス-HDMIオス
DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。
DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。※HDMIからUSB Type-Cへの変換(HDMI搭載パソコンの映像をUSB Type-Cディスプレイに映すなど)はできません。
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・ケーブルなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。
ドライバー不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)することができます。
USB Type-C HDMI 変換アダプタケーブル 3m 4K/60Hz
販売価格

8,440(税抜)/ 9,284円(税込)

カタログ価格

8,440円(税抜)/9,284円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/31 10:31現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AC-87A
  • 品番

    EA764AC-87A

  • コメント

    変更点:ケーブル径

バリエーション一覧
EA764AC-85 1.0m TypeC-HDMI変換ケーブル
EA764AC-86A 2.0m TypeC-HDMI変換ケーブル
EA764AC-87A 3.0m TypeC-HDMI変換ケーブル
EA764AC-88A 5.0m TypeC-HDMI変換ケーブル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top