すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AD-57

品名 : [20ポート] USB Type-Cハブ(タブレット充電用/黒

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-2THCS20
ACアダプタAndroid・Windowsタブレットスマートフォンについて※Android・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。
ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。
PD対応非対応iPad・iPhone・iPod touchについて※iPad・iPhone・iPod touchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。
この機能を使用するには
・Windowsの場合は「iTunes」が必要です。
・Macの場合は「iTunes」または「AppleConfigurator」が必要です。
おすすめケーブルiPhone/iPad・・・ライトニング Type-Cケーブル(KB-IPLC10W)
android・・・USB2.0 Type-Cケーブル(KU-CC05)
ご購入前にご確認ください※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。
※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
インターフェースUSB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)ケーブル長約1.8m
コネクタ形状USB Type-Cコネクタ メス×20(ダウンストリーム)
USB2.0 Type-Cコネクタ メス×1(アップストリーム)
USB Type-Cコネクタ メス×1(カスケード)
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C
サイズW268×D102×H40mmポート数(合計)20ポート
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur) 11、macOS 10.12~10.15、Chrome OS供給電流各ポート最大3A
※接続機器がType-C以外の場合は最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大1.5Aの出力になります。
※3Aの出力は最大12ポートです。
重量約1064g通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
電源セルフパワー備考過電流保護機能内蔵
付属品取扱説明書、ACアダプタ(DC12V・24A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0C-Cケーブル(約2m)×1、固定用ネジ×16
iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。
背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です
(最大80台の機器を接続可能です。)
エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。
ACアダプターは外れにくいロック式です。
付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。
USB2.0に対応した20ポートUSB Type-Cハブです。
※USB1.1規格の環境でも使用することができます。
1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。(最大12ポート)
※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。
※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。
USB充電規格BC1.2に対応しています。
※USB PD(Power Delivery)には対応していません。
USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。
販売価格

147,000(税抜)/ 161,700円(税込)

カタログ価格

147,000円(税抜)/161,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/07 12:24現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA764AD-57 [20ポート] USB Type-Cハブ(タブレット充電用/黒
EA764AD-56 [12ポート] USB Type-Cハブ(タブレット充電用/黒
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top