メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-HEX406BK |
---|
接続ケーブルが一直線になるようコネクタ配置が考慮された4ポートUSBハブです。 |
製品本体にフック穴を装備しているので、市販されているフックなどに引っ掛けて使用できます。
|
USBケーブルにはノイズ対策に優れた「28AWG/2C+24AWG/2C」仕様の太めのケーブルを採用しています。ノイズが乗りにくい仕様になっています。
|
USB1.1規格の環境でも使用することができます。※この場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。 |
ACアダプタを使用しないバスパワータイプです。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が400mA以内の場合に限り使用可能です。接続した周辺機器の消費電流合計値が400mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。 |
サイズ(W×D×H)mm | 42×52×22.5 | 重量(g) | 53 |
---|
カラー | ブラック | ケーブル長 | 0.6m |
---|
インターフェース | USB仕様Ver.2.0準拠(USB仕様Ver.1.1上位互換) | ポート数 | 4 |
---|
インターフェイス | USB2.0 | 対応OS | Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降) macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.0~ |
---|
電源(供給電流) | バスパワー:最大400mA(全ポート合計) | コネクタ | アップストリーム側:USB Type-A オスx1 ダウンストリーム側:USB Type-A メスx4 |
---|
サイズ | 42(W)x52(D)x22.5(H)mm | | |
---|
同一方向にコネクタを配置できる延長に最適なUSBハブ。 |
フック穴があり、引っ掛けて使用できます。 |