すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AD-99

品名 : [2ポート] USB2.0ハブ(手元延長用/1.5m)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ワイヤレスキーボード・マウスのレシーバーやUSBフラッシュの使用に最適な手元延長用2ポートUSBハブ。

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-2H215BK
ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードのレシーバーなどを電波が受信しやすいよう手元に設置するのに便利な手元延長用2ポートUSBハブです。
机にしっかりと固定できる両面テープ付です。
ACアダプタを使用しないバスパワータイプです。
<ご購入前にご確認ください>※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が400mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が400mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
サイズ(W×D×H)mm39×72×32重量(g)58
電源バスパワーカラーブラック
コネクタアップストリーム側:USB Type-A オスx1
ダウンストリーム側:USB Type-A メスx2
インターフェース規格USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)ポート数2
インターフェイスUSB2.0対応OSWindows 11・10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11
電源(供給電流)バスパワー:最大400mA(全ポート合計)サイズ39(W)x72(D)x32(H)mm
ケーブル長1.5m
ケーブルが長くUSBポートを手元に延長できます。
机にしっかりと固定できる両面テープ付き
販売価格

1,980(税抜)/ 2,178円(税込)

カタログ価格

1,980円(税抜)/2,178円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 15:03現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AD-99A
  • 品番

    EA764AD-99A

  • コメント

    違い:サイズ、ポート数

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top