すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AE-29

品名 : 4K対応DisplayPort分配器(2分配)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
DisplayPort信号を2分配して同時出力できるDisplayPort分配器。4K出力と拡張出力(MSTモード)にも対応

仕様

メーカーサンワサプライ型番VGA-DPSP2
コネクタ形状入力:DisplayPortメス×1
出力:DisplayPortメス×2
分配数2
サイズ120(W)×75(D)×25(H)mm重量255g
最大表示解像度4K2K(4096×2160)主な対応解像度4096×2160(60Hz、4
付属品ACアダプター
DisplayPort信号を2分配して同時出力できるDisplayPort分配器。4K出力と拡張出力(MSTモード)にも対応。
1台のパソコンからのDisplayPort信号を高画質のまま2台のDisplayPort搭載ディスプレイに同時に分配出力できます。
4K2K/4096×2160(60Hz)解像度に対応しており、美しく高精細な画像を出力できます。※4K2K/4096×2160(60Hz)での出力は2画面とも同じ映像の分配出力(SSTモード)時のみ対応します。※拡張モード(MSTモード)での2画面同時出力時は最大解像度2560×1600(60Hz)まで対応します。※ご使用のパソコンのグラフィックボード、ディスプレイの規格により対応解像度が異なる場合があります。
DisplayPort規格DP1.2aのMSTモード/SSTモードに対応しています。同じ画面の2分配出力だけでなく拡張モード(MSTモード)出力にも対応しています。
HDCP 1.3対応製品です。
ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。
ACアダプタはスクリューロック方式で固定でき、不意の抜け防止構造を採用しています。
<ご注意> ※SSTモード、MSTモードへの設定変更はDIPスイッチによるMODE選択後、ACアダプタを抜き差しして電源の再起動をすることが必要です。 ※パソコン-分配器間、分配器-ディスプレイ間の接続ケーブルは同梱しておりません。別途ご購入ください。
販売価格

24,800(税抜)/ 27,280円(税込)

カタログ価格

24,800円(税抜)/27,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/09 11:26現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top