すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-101

品名 : 19.5インチ 液晶ディスプレイ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番ILD-A19HD-B
サイズ468(W)×170(D)×373(H)㎜(スタンド込み)重量2.2㎏
定格電源DC12V、2.5A消費電力30W
パネル種類19.5ワイドTFT液晶 平面解像度1600×900、60Hz
入力端子VGA×1、HDMI×1応答速度5ms
アスペクト比16:9コントラスト700:1
付属品スタンド(支柱、台座)ACアダプター、VGAケーブルチルト角度上15度、下5度
応答速度が速いTNパネルを採用。動きが速いゲームやスポーツに最適で残像感が少なく、スムーズに映像を楽しめます。
映像に適した画面を表示できる多様なモード設定
アイセーバーモードでブルーライトを軽減
壁掛けやアームに取り付けもOK。VESAマウント対応。
販売価格

13,700(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/05 19:37現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top