メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | ILD-A27FHD-B |
---|
サイズ | 615(W)×207(D)×440(H)㎜(スタンド込み) | 重量 | 3.9㎏ |
---|
定格電源 | DC12V、3A | 消費電力 | 36W |
---|
解像度 | 1920×1080 60Hz | パネル種類 | 27ワイドTFT液晶 平面 |
---|
チルト角度 | 上15度、下5度 | コントラスト | 1000:1 |
---|
アスペクト比 | 16:9 | 入力端子 | VGA×1、HDMI×1 |
---|
応答速度 | 14ms | 付属品 | スタンド(支柱、台座)、電源コード、ACアダプター、VGAケーブル |
---|
リアルで深みのある映像を楽しめるフルHD対応 |
高コントラストのVAパネルを採用。微細な明暗の違いも表現し、奥行や深みのある映像に |
スタイリッシュなデザインのフレームレス |
映像に適した画面を表示できる多様なモード設定 |
アイセーバーモードでブルーライトを軽減 |
見やすい角度に調節可能 |
VESAマウント対応、スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。 |