すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-107

品名 : 29.0インチ ウルトラワイドモニター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番ILD-AW29FHD
電源AC100V 解像度2560×1080 
付属品HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、スタンド、取扱説明書、保証書 定格電圧DC12V
定格電流4A定格消費電力48W
定格周波数:50/60Hzチルト角-5~15°
アスペクト比21:9応答速度5ms
リフレッシュレート最大75Hz入力端子HDMI×2、ディスプレイポート×1、Audio端子×1
サイズ687×171×426(H)mm重量3.7kg
画面サイズ29インチVESAマウント75×75mm
環境条件温度:0~35℃
湿度:10~90%
材質プラスチック、ガラス
幅広サイズで作業効率UP
画面を広々と使える幅広サイズ。
複数のウィンドウを並べて表示できるから、内容の確認・作成がスムーズに。
モニターを2台置けない場所でも、ワイドモニターなら1台で画面も場所もゆったり使える。
ブルーライト調整
強・弱・OFFの3段階で、ブルーライトを調整。目の負担を軽減します。
ギラつきを抑えた非光沢タイプ
移り込みや光の反射によるギラつきがない、非光沢のアンチグレアパネル。
目に与える負担が少ないので、長時間使用にもおすすめ。
ちらつきのないフリッカーレス設計
目の疲れや頭痛の原因とされる、画面のちらつき(フリッカー)をなくし、目の負担を減らします。
タイマー機能
7段階(10分・20分・30分・40分・50分・60分・90分)で設定できるタイマー付き。
長時間の使用を防ぎ、目を守ります。(※アラーム機能はありません。)
縁を最小限にしたフレームレスだから、画像の視認性が向上。画面をより大きく使えるから、作業もさらに快適に。
前後に動かして見やすい角度に調節できます。
WFHD(wide fill HD)対応
幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つADSパネルを搭載。
位置や角度による変化を最小限に抑え、どこから見てもありのままの色を再現。
繊細な色彩が臨場感を与えます。
映像の残像感やカクつきを軽減する機能を搭載。よりなめらかな映像で楽しむことができます。
多彩なモード設定
標準・映画・テキストの他にも、FPS(FPSゲームに最適化したモード)・RTS(RTSゲームに最適化したモード)など。
各映像に最適化されたモードで、目にやさしくより快適に。
的表示機能
モニターの中央にカーソルが表示できる。FPSゲームなどに便利。
壁掛けやアームの取り付けもOK。スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。
※本機はスピーカーが付いていないため、本体から音が出ない仕様になっています。
販売価格

61,500(税抜)/ 67,650円(税込)

カタログ価格

61,500円(税抜)/67,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 12:40現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AG-109
  • 品番

    EA764AG-109

  • コメント

    違い:画面サイズ、価格など

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top