すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-131

品名 : 15.6インチ モバイルディスプレイ(タッチパネル)

仕様

メーカーサンワサプライ型番DP-02
コントラスト800:1サイズW360×D231×H10mm
スピーカー1W ×2(ステレオ)タッチパネル静電容量方式 10点マルチタッチ
液晶パネルタイプIPS15.6型/光沢パネル(防指紋加工)応答速度25ms
輝度250cd/平方メートル最大表示解像度1920×1080
最大表示色16,777,216視野角度上下左右170度
重量860g出力端子3.5mmステレオミニジャック×1
消費電力最大時10.8W調整機能輝度調整
入力端子USB Type-C(DPオルタネート)×2、HDMI、USB Aコネクタ×1(USB2.0)表示面積344.16mm×193.59mm
付属品HDMIケーブル、TypeC-TypeCケーブル、TypeA-TypeCケーブル、専用カバー
USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルディスプレイです。
モニターにタッチパネルを内蔵しており、画面操作をタッチで行うことができます。
※タッチパネル操作は接続する機器がタッチパネル操作に対応している必要があります。また、接続する機器と本製品を付属のType-C - Type-CケーブルもしくはType-A - Type-Cケーブルで接続する必要があります。
※タッチペンでの操作には対応していません。
「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードなHDMI接続にも対応です。
※HDMI接続の際には別途電源供給が必要です。
作業に便利なフルHD(1920x1080)の解像度です。
持ち運びにも便利な15.6インチサイズです。重量も850g程度とモバイルワークで活躍します。
モニター本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。
画面は左右視野角170度のTFTモニターです。
モニタースタンドとしても使える専用カバー付きです。
 
※スマートフォンを「ディスプレイポートオルタネートモード」で出力する際はモニターに別途電源を取る必要があります。
※本製品をType-C接続する場合、Type-Cハブ・Type-Cドッキングステーション・Type-C変換アダプタ経由では使用できません。HDMI接続は可能です。
販売価格

82,200(税抜)/ 90,420円(税込)

カタログ価格

82,200円(税抜)/90,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/30 16:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1934ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1934ページ
  • エスコ便利カタログ1935ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top