すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-143

品名 : 27.0インチ 液晶ディスプレイ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番ILD-D27FHD
画面サイズ27.0インチ電源AC100V
サイズ614(W)×187(D)×461(H)mm解像度1920×1080 
重量3.8kg付属品ACアダプター、VGAケーブル、スタンド(支柱、ケーブル結束ツール、台座)
アスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、VGA×1、DC IN×1
使用温湿度範囲温度:5~40℃
湿度:20~85%RH(結露なきこと)
VESAマウント75×75mm
最大消費電力30W最大リフレッシュレート75Hz
チルト角上下:-5°~20°±2°視野角178°(水平・垂直)
表面処理非光沢表示色1677万色(8bit)
最大輝度250(cd/㎡)コントラスト比3000:1
色域/NTSC比72%スピーカー出力なし
事務処理などに便利な液晶ディスプレイです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能
幅広の画面でも見やすいように、上下左右178°の視野角を持つVAパネルを搭載。
ギラつきを抑えた非光沢タイプ
ちらつきのないフリッカーレス設計
Full HD 対応
1920×1080の高解像度で、細部までリアルに映し出します。
調整可能角度:約-5~20°
前後に動かして見やすい角度に調節できます。
VESAマウント対応。スタンドを外し、壁掛けやアームに取り付けて使えます。
販売価格

32,500(税抜)/ 35,750円(税込)

カタログ価格

32,500円(税抜)/35,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 21:06現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AG-143A
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top