すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-99A

品名 : 180x 90x 46mm ノートパソコンスタンド

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサンワサプライ型番PDA-STN36S
サイズ(W×D×H)mm180×90×46重量(g)640
材質本体:アルミニウム、滑り止め:シリコンゴム対応機種本体の厚さが30mm以下のノートパソコン、タブレット
ノートパソコンを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアルミスタンドです。
最大30mmまで対応
2台収納設計で、2台のノートパソコンやタブレット、ノートパソコンとタブレットなどを設置して使うことができます。
工具なしで簡単に幅調整ができるので、設置するそれぞれの機器のサイズに合わせて幅調整ができます。
垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。
機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンにキズが付くのを防ぎます。
重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。
アルマイト処理されたアルミ素材は上質な質感で様々な機器へマッチします。
MacBookのクラムシェルモードに最適なアルミスタンドです。
ノートパソコンと外付けDVDドライブやHDDなどの周辺機器を一緒に立てておくことができ、スペースの節約と作業効率向上に繋がります。
クラムシェルモードとは:ノートパソコンをデスクトップパソコンのように使うスタイルのことです。内蔵ディスプレイを閉じた状態のノートパソコンに、外付けディスプレイと入力機器を接続して使用します。大画面ディスプレイやマウスを使用することで作業効率が向上します。
設置幅は機器に合わせて簡単に変えられます。また、しっかりと重さがあり安定するので、様々な機器を安心して設置できます。
底面のつまみを回すだけで設置幅を調節することができます。調節範囲は10~30mmです。
底面のシリコーンゴムは、デスクなどの接地面がキズつくのを防ぎます。
機器を設置する面のシリコーンゴムは厚さ約1mmで、機器が滑るのを防ぎ、キズつきからも守ります。
販売価格

9,400(税抜)/ 10,340円(税込)

カタログ価格

9,400円(税抜)/10,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/15 04:03現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top