すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AJ-111

品名 : 0.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
極細USBケーブル (USB2.0 A-Bタイプ) 0.5m 黒、細さ2.5mm、取り回しやすいUSB2.0極細ケーブル

仕様

メーカーサンワサプライ型番KU20-SL05BK
カラーブラック ケーブル長約0.5m 
ケーブル直径約2.5mm コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオス 
線材規格UL2725結線ストレート全結線
対応機種パソコン:USBポートを持っている機種に対応
周辺機器:USB2.0/1.1規格対応のUSBポートを持つ機種
USBポートを持つパソコンとUSB機器(プリンター・USBハブ・スキャナなど)との接続やUSB機器同士を接続するケーブルです。
外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用した、取り回しやすい極細ケーブルです。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
販売価格

800(税抜)/ 880円(税込)

カタログ価格

800円(税抜)/880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/24 20:22現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、18点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA764AJ-79
    バリエーション一覧
    EA764AJ-111 0.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/黒)
    EA764AJ-111A 0.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/黒)
    EA764AJ-112A 1.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/黒)
    EA764AJ-113 1.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/黒)
    EA764AJ-113A 1.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/黒)
    EA764AJ-114 2.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/黒)
    EA764AJ-114A 2.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/黒)
    EA764AJ-115A 2.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/黒)
    EA764AJ-116 0.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/白)
    EA764AJ-116A 0.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/白)
    EA764AJ-117 1.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/白)
    EA764AJ-117A 1.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/白)
    EA764AJ-118 1.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/白)
    EA764AJ-118A 1.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/白)
    EA764AJ-119 2.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/白)
    EA764AJ-119A 2.0m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/白)
    EA764AJ-120 2.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/白)
    EA764AJ-120A 2.5m USBケーブル(A-B/2.0対応/極細/白)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top