すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AJ-178

品名 : 1.0m両方挿せるUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応

USBAコネクタの向きを気にせず挿せる ミニUSBケーブル(ミニB) 1m 黒

仕様

メーカーサンワサプライ型番KU-RMB51
コネクタ形状USB Aコネクタオス-ミニUSB Bコネクタ(5pin)オスケーブル長約1m 
対応機種<パソコン>
各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズ、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Power Mac G5・ G4・G3、PowerBook G4・G3、iBookシリーズなど
※USBポートを持っている機種に対応します。

<周辺機器>
各社USB2.0/1.1規格対応のミニUSBポート(5pin)を持つ機種
USBストレージデバイス、USBカードリーダー、USBハブ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、ソニー プレイステーションポータブル PSP-1000/2000/3000などのミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つUSB機器
※PictBridge対応の機種では対応するプリンターと接続してダイレクトプリントを行うことができます。
カラーブラック
ケーブル直径約3.8mm
USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機と、ミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・ハードディスク・PSPなど)を接続するケーブルです。
USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量などのケーブルの性能をクリアしているケーブルです。 ※USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用できます。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
販売価格

930(税抜)/ 1,023円(税込)

カタログ価格

930円(税抜)/1,023円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/07/05 16:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1932ページ
バリエーション一覧
EA764AJ-177 0.5m両方挿せるUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応
EA764AJ-178 1.0m両方挿せるUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応
EA764AJ-179 2.0m両方挿せるUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1932ページ
  • エスコ便利カタログ1933ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top