超小型で持ち運びにも便利。自分の声だけをきれいに集音する個人用スピーカーフォン!
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-BTMSP4 |
---|
適合規格 | Bluetooth Ver.5.1 | 伝送方式 | GFSK |
---|
対応コーデック | SBC | マルチポイント | 対応 |
---|
周波数範囲 | 2.402~2.480GHz | 通信距離 | 10m(理論値) |
---|
対応プロファイル | HFP、A2DP、AVRCP | ドライバーユニット | 40mm |
---|
電源 | 内蔵型リチウムポリマーバッテリー | 再生周波数帯域 | 20-20000Hz |
---|
マイク感度 | -36 dB ± 3 dB (0dB=1V/Pa) | マイク指向性 | 全(無)指向性 |
---|
充電ポート | Type-C | サイズ | 約W85×D85×H34mm |
---|
重量 | 約104g | セット内容 | 本体、USBケーブル、ポーチ、取扱説明書 |
---|
対応機種 | Bluetooth 5.1以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど | 充電時間 | 2時間 |
---|
連続再生時間 | 12時間 | 連続通話時間 | 約20時間 |
---|
連続待受時間 | 200時間 | | |
---|
小型なので持ち運びに便利です。 |
集音範囲が約1mで自分の声以外を拾いにくく雑音を低減し、1人用のWEB会議に適しています。※2人以上での使用には適していません。 |
マイクミュートスイッチ付きで簡単にマイクミュートが可能です。 |
底面にスピーカー搭載でスタンドを立てることでより音が聞こえやすくなります。 |
小型でありながら長時間の使用が可能です。 |
販売価格 | 18,000円(税抜)/
19,800円(税込)
| カタログ価格 | 18,000円(税抜)/19,800円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/04/29 06:51現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1933ページ |
---|