すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AS-22

品名 : [充電式] ウェアラブルスピーカー(送信機なし)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MKH-150N
仕様送信機なし電源DC4.75~5.3V、230mA(USB給電)
サイズ179(W)×184(D)×15(H)mm重量約83g
Bluetoothバージョン:V5.0
対応プロファイル:HSP/HFP/A2DP/AVRCP
音声コーデック:aptX、aptXLL
使用時間(最大)
音楽再生時:13時間
通話時:17時間
待機時:750時間
充電時間2.5時間以下使用環境温度-10~50℃
アンテナ電力3mW付属品充電用micro USBケーブル
首にかけることで臨場感あふれるサウンドを体感できます。
柔らかい素材で軽く、首や肩に負担がかかりません。
ワイヤレスで様々な機器と接続できるため、スマートフォンなどとつないで家事等をしながらの「音楽のながら聴き」にも最適です。
注意※海外では使用できません。材質ポリカーボネート
EA764AS-21の追加用として二人で同じ音源を楽しむ時にご使用いただけます。
販売価格

13,300(税抜)/ 14,630円(税込)

カタログ価格

13,300円(税抜)/14,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/29 05:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1939ページ

代替品

EA764AS-23
バリエーション一覧
EA764AS-21 [充電式] ウェアラブルスピーカー(送信機あり)
EA764AS-22 [充電式] ウェアラブルスピーカー(送信機なし)
ウェブカタログ画像
  • 付属品

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1938ページ
  • エスコ便利カタログ1939ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top