すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AS-60

品名 : 90x118x150mm ハイパワースピーカー(USB電源)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-SPU9BK
電源USBサイズ90(W)×118(D)×150(H)mm
重量1.325kgインピーダンス
スピーカーサイズφ70mm(2.75インチ)コネクタ形状USB Aコネクタオス
密閉式フルレンジスピーカーシステム
ケーブル長USBケーブル:1.3m、
スピーカー間ケーブル:1.3m
実用最大出力25.6W
(12.8W+12.8W)
周波数特性85~20,000Hz
販売価格

12,800(税抜)/ 14,080円(税込)

カタログ価格

12,800円(税抜)/14,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/28 04:30現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AS-60A
  • 品番

    EA764AS-60A

  • コメント

    変更点:メーカー型番・JANコード

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top