すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AV-1

品名 : Bluetooth オーディオトランスミッター&レシーバー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
切り替えスイッチで受信機にも送信機にもなるBluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-BTAD5
対応プロファイルA2DP(オーディオ)、 AVRCP※通話に必要なプロファイル(HSP、HFP)に対応していませんので、通話はできません。電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
付属品充電用microUSBケーブル×1、3.5mmオーディオケーブル×1充電時間最大約2時間
送信出力class2 ※class1の機器との接続も可能です。適合規格Bluetooth Ver. 4.1※Bluetooth Ver. 4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。
通信距離最大約10m連続再生時間送信時/最大約13時間、受信時/最大約12時間
伝送方式FHSS
切り替えスイッチで受信機にも送信機にもなるBluetoothオーディオトランスミッター&レシーバー。
注意事項※マイクは搭載していないので通話はできません。
※送信機モードで2台同時に接続している場合は接続コーデックがSBCになります。
※送信機モードで2台同時に接続している場合は通信距離が1台接続時よりも短くなります。
受信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していないイヤホンやヘッドホンを無線化できます。
送信機モードに切替えれば、Bluetoothに対応していないテレビの音声などをBluetoothのスピーカーなどに飛ばせるトランスミッターとして使用できます。
受信機モードや送信機モードはワンタッチで簡単切り替えできます。
マルチポイント機能搭載で、送信機モードの時に2台のBluetooth機器に同時に音声を送信することができます。
※同時接続した場合は、SBC接続になります。通信距離も短くなります。
一般的な3.5mmイヤホンジャックを採用しているので、普段使っているイヤホンなどがそのまま使用できます。
ポケットに入れて持ち運べる手のひらサイズで、重量は軽量の18gです。
本製品を送信用と受信用として2台使用すれば、簡単にBluetoothのワイヤレス環境を構築できます。
音質で遅延が少ないapt-X Low Latencyコーデック対応です。(apt-X Low Latency対応機器との組み合わせでお使い頂けます。)
※apt-X Low Latencyは、対応機種の使用に限ります。apt-X Low Latency非対応の場合、SBCコーデックになります。
※SBCコーデックとapt-X Low Latencyコーデックの切り替えは、本製品ではできません。
サイズ(W×D×H)mm43.8×12.4×43.8重量(g)18
販売価格

8,400(税抜)/ 9,240円(税込)

カタログ価格

8,400円(税抜)/9,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 09:09現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top