メーカー | サンワサプライ | 型番 | CMS-V41CBK |
---|
センサー | 200万画素 CMOS | ビデオ解像度 | 最大1920×1080 |
---|
フォーカス | 固定 | 画角(水平) | 60° |
---|
レンズ | F2.0 f=3.6mm | 絞り・明るさ・コントラスト | 自動 |
---|
最短接写距離 | 30cm | ホワイトバランス | 自動 |
---|
フレームレート | 30fps | 最低照度 | 10Lux以上 |
---|
インターフェース | USB2.0 Type-Cコネクタオス | 消費電力 | 最大220mA |
---|
ビデオフォーマット | YUY2 MJPEG | 静止画解像度 | 最大1920×1080 |
---|
マイク | モノラル | ケーブル長 | 1.5m |
---|
三脚取り付け穴 | 1/4インチネジ | サイズ | 55(W)×25(D)×27(H)mm |
---|
重量 | 約90g | 機能 | マイク内蔵 |
---|
セット内容 | 本体、取扱説明書 | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Chrome OS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 |
---|
対応ソフト | Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skype | | |
---|
Type-Cコネクタを搭載した200万画素Webカメラです。 |
USBビデオクラス(UVC)対応のためドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。 |
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。 |
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 |
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもWEB会議ができます。 |
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 |
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。 ※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチャットなどのインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。※サンワサプライではWEBカメラ本体のみサポートしております。ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオ会議ソフトウェアのサポートは一切行っておりません。<システム要件> |
Intel(R) Core(TM)i3 1.2GHz以上 |
2GB以上のメモリ |
1GB以上のハードディスク空き容量 |
USB Type-Cポートに1つの空き |