メーカー | サンワサプライ | 型番 | CMS-V48BKN |
---|
センサー | CMOS | 画素数 | 200万画素 |
---|
ビデオ(静止画)解像度 | 最大1920×1080 | フォーカス | 固定 |
---|
画角 | 水平80°/対角90° | レンズ | F2.5 f=3.0mm |
---|
絞り・明るさ・コントラスト | 自動 | ホワイトバランス | 自動 |
---|
フレームレート | 最大30fps(MJPG)※1920×1080時 | 最低照度 | 0.5Lux |
---|
インターフェース | USB仕様 Ver.2.0準拠(Aコネクタ) | 消費電流 | 5V/500mA |
---|
最短接写距離 | 50cm | センサーサイズ | 1/2.7 |
---|
ビデオフォーマット | MJPG、YUV | サイズ | W210×D53×H54mm |
---|
重量 | 300g | ケーブル長 | 3m |
---|
三脚取り付け穴 | 1/4インチネジ | セット内容 | 取扱説明書 |
---|
<スピーカー部> |
実用最大出力 | 2W | 周波数範囲 | 20~20KHz |
---|
インピーダンス | 4Ω | | |
---|
<マイクロホン部> |
指向性 | 無(全)指向性(MEMSマイク) | 感度 | -33dBFS |
---|
周波数範囲 | 20Hz~20KHz | 集音範囲 | 推奨3m |
---|
対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズChromebook ※Chromebookの動作検証はGoogle Meetで行っています。ご使用のアプリによってはカメラが正常に認識しない場合があります。 | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11Chrome OS |
---|
対応ソフト | Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skype | | |
---|
会議に適した80°広角レンズを採用したWEBカメラです。 |
カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラです。 |
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。 |
モニターの上に取り付ける形状です。 |
OS標準のドライバーで動作し別途ドライバーのインストールは不要です。 |
USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です。 |
パソコンモニターやディスプレイ上部に簡単に取り付けられるスタンド付きです。 |
強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です。 |
カメラ裏面にUSB2.0ハブを2ポート搭載です。 |