すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BB-201

品名 : 1 m LANケーブル(CAT6/金属外被ケーブル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
金属外被で、外圧に強く、鼠やペットの噛みつきに強い、10Gbitイーサネット対応の最強CAT6A LANケーブル

仕様

メーカーサンワサプライ型番KB-T6AMT-01
カテゴリー6A準拠コネクタ形状RJ45
長さ(m)1ケーブル直径4.9mm
カラーシルバー
金属外被がネズミや動物の噛みつきによるケーブル断線からネットワークを守ります。
カテゴリ5eの5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
金属外被で外圧に強く、足やキャスターでケーブルをうっかり踏んでも断線しにくい構造になっています。
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。
コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
RoHS対応品
より線仕様
販売価格

1,400(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/04 23:14現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764BB-1A
  • 品番

    EA764BB-1A

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top