すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BB-70

品名 : 5 m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ネイビーブルー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
次世代10GBASE完全対応、ノイズに強い最強LANケーブル

仕様

メーカーサンワサプライ型番KB-T7-05NVN
カテゴリー7準拠コネクタ形状RJ45
長さ(m)5直径5.7mm
カラーブルー
次世代10GBASE完全対応、ノイズに強い最強LANケーブル
余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。
外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。
サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
カテゴリ5eの6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
RoHS対応品
より線仕様
販売価格

6,520(税抜)/ 7,172円(税込)

カタログ価格

6,520円(税抜)/7,172円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 23:50現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA764BB-51 0.2m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
    EA764BB-52 0.4m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
    EA764BB-53 0.6m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
    EA764BB-54 1 m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
    EA764BB-55 2 m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
    EA764BB-56 3 m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
    EA764BB-57 5 m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
    EA764BB-58 10 m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
    EA764BB-59 15 m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
    EA764BB-60 20 m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
    EA764BB-61 30 m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
    EA764BB-62 40 m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
    EA764BB-63 50 m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top