すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764BY-22

品名 : [5ポート] スイッチングハブ(PoE対応)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番LAN-GIGAPOES5
電源AC100Vサイズ141(W)×95(D)×28(H)mm
重量370g
ギガビット、PoE給電対応
静音ファンレス設計
PoE対応ポート出力65W(30W/ポート)付属品コネクタキャップ×4、ゴム脚×4付
ポート数5規格IEEE802.3/802.3u/802.3ab/
802.3af/at/802.3x
販売価格

27,200(税抜)/ 29,920円(税込)

カタログ価格

27,200円(税抜)/29,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/07 13:40現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764BY-27
  • 品番

    EA764BY-27

  • コメント

    違い:サイズ、ポート数など

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top