すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764CB-6

品名 : [6極2芯] 通話録音アダプター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

通話時の言葉の行き違いによる
  トラブルを解決。
極性6極2芯対応サイズ30(W)×54(D)×22(H)mm
     (突起部除く)
重量約32gコード
  電話機:6極2芯、約0.5m、
  オーディオ:φ3.5mm、約1m
付属品取付シート(24×37mm)
電話本体とモジュラーコードの間に接続して使用します。
電話回線から直接録音するので環境音を軽減します。
電池不要で簡単に取り付けできます。
取付に便利な接着シート付。
電気通信端末機器認定品。
販売価格

2,420(税抜)/ 2,662円(税込)

カタログ価格

2,420円(税抜)/2,662円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/15 13:57現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top