すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764CD-51

品名 : 125V/ 7Ax1.5m 電源コード(ディスプレイ-PC接続用

各種パソコンの専用ディスプレイに使用する電源ケーブルです

仕様

メーカーサンワサプライ型番KB-D315K
定格容量7A・125V(700W)コネクタ仕様IEC C13
プラグ仕様IEC C14コードVCTF 0.75平方ミリメートル×3芯仕上がり外形寸法 約直径6.86mm
コード長1.5m使用地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
各種パソコンの専用ディスプレイに使用する電源ケーブルです。
電源ケーブル(KB-D3215A・KB-D3247A・KB-D337A・KB-D3347A)の延長用としても使用できます。
BM PC/AT・XTなどの専用ディスプレイに使用
販売価格

1,200(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/15 09:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1929ページ
バリエーション一覧
EA764CD-51 125V/ 7Ax1.5m 電源コード(ディスプレイ-PC接続用
EA764CD-52 125V/ 7Ax0.2m 電源アダプタコード
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1928ページ
  • エスコ便利カタログ1929ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top