パソコン本体のモニタ用電源サービスコンセント用電源コード
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-DA302K |
|---|
| 定格容量 | 7A・125V(700Wまで) | コネクタ仕様 | 3Pメス・IEC C14 |
|---|
| プラグ仕様 | IEC C14 | コード | VCTF 0.75平方ミリメートル×3芯仕上がり外形寸法 約直径6.86mm |
|---|
| コード長 | 0.2m | 使用地域 | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 |
|---|
| 認証 | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | | |
|---|
| 各社DOS/Vパソコン・Apple Macシリーズに付いているディスプレイ用電源サービスコンセントと、ディスプレイに直付けされた3P(2P)プラグの電源ケーブルとを接続するためのアダプタケーブルです。 |
| 販売価格 | 950円(税抜)/
1,045円(税込)
| カタログ価格 | 950円(税抜)/1,045円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
10 (2025/12/15 00:13現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1929ページ |
|---|